Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TS5200D0202S | BUFFALO AMERICAS

BUFFALO AMERICAS | TS5200D0202S | TeraStation 5200 2-Drive 2 TB (2 x 1 TB) 16-Channel RAID Network Video Recorder Appliance

  • Réf. fabricant TS5200D0202S
  • PART #559744
Audio: YES
Capacity: 16 CHANNEL
Mount Type: DESKTOP
Storage Capacity: 2 TERABYTES
Type: NVR
Description

Must be a reseller to purchase this product

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires