Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TSB-CL-42 | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | TSB-CL-42 | TSB-CL-42 TOUCH SENSE BAR CLEAR 42"

  • Réf. fabricant TSB-CL-42
  • PART #CS104863
: -----
: 1
: 628
: DPST
: MOMENTARY
: NC
: SURFACE
Amp Rating: 1
Circuit State: NORMALLY CLOSED
Finish: US28 SATIN ANODIZED ALUMINUM
Mounting: SURFACE MOUNT
Product Type: TOUCH SENSOR
Switch State: MOMENTARY
Switch Type: DOUBLE-POLE, SINGLE THROW
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires