Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TSB-CXL | SECURITRON MAGNALOCK CORP

SECURITRON MAGNALOCK CORP | TSB-CXL | TSB - Door Cord W/ Caps, Gray/black W/ 36" Cord

  • Réf. fabricant TSB-CXL
  • PART #CS275143
: -----
: 630
Finish: US32D SATIN STAINLESS STEEL
Product Type: ELECTRIC DOOR LOOP
Caractéristiques
  • Flexible armored stainless steel cable conduit with plastic end caps
  • Maximum flexibility for installation site on door/frame
  • Include both gray and black end caps
  • Interior diameter: 1/4" [6.4 mm]
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires