Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TSX-DFM | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | TSX-DFM | DC Blocked Protector, Bi-Directional Broadband DC Short Filter Din Female/Male

  • Réf. fabricant TSX-DFM
  • PART #460733
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

The TSX-DFM is a weatherized DC block ultra low PIM, bi-directional operation coaxial RF protector with DIN female and DIN male connectors for microwave radios operating between 698 MHz and 2.7 GHz

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead Mount Bi-Directional
  • Standards: IEC 60529 IP 67
  • Max Surge Current: 40 kA
  • Frequency Range: 698 to 2.7 GHz @ -26dB return loss
  • Protected Side Connector: Connector Interface 1
  • Surge Side Connector: Connector Interface 2
  • Insertion Loss: =0.1 dB
  • RF Power: 750 W
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires