Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TSX-NFF | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | TSX-NFF | Bi-Directional Broadband DC Short Filter 'N' Female

  • Réf. fabricant TSX-NFF
  • PART #497465
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DC Short, bi-directional, coaxial RF protector, operating between 698MHz and 2.7GHz

Caractéristiques
  • Bi Directional Operation
  • Superior Surge Performance based on patented coil inductor design
  • Maximum surge current rating - 40kA
  • Weatherproof when installed
  • RoHS compliant
Spécifications
  • Bi Directional Operation
  • Superior Surge Performance based on patented coil inductor design
  • Maximum surge current rating - 40kA
  • Weatherproof when installed
  • RoHS compliant
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires