Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TSXDC-DFM | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | TSXDC-DFM | Hybrid, -60 V DC Pass, RF Protector, SX-DC-PASS-DIN MALE/FEM

  • Réf. fabricant TSXDC-DFM
  • PART #460831
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DC pass for up to 60 V DC, ultra low PIM, bi-directional operation coaxial RF protector with Telemetry for microwave radios operating between 698 MHz and 2.5 GHz

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead
  • Line Voltage: 60 V DC
  • Frequency Range: 698 to 2.5 GHz
  • Protected Side Connector: Connector Interface 1
  • Surge Side Connector: Connector Interface 2
  • VSWR: <1.2:1 over frequency range
  • Insertion Loss: <0.1 dB
  • RF Powe0 M
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires