Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TTS-35RX0 | PANDUIT

PANDUIT | TTS-35RX0 | Hook And Loop Roll, Low Profile, 20'L (6.1m), .75"W (19.1mm), Black

  • Réf. fabricant TTS-35RX0
  • PART #PAN-TTS-35RXO
Length (ft.): 35
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 10
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Width (in.): 0.750
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires