Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TUSX-NFF | POLYPHASER TRANSTECTOR

POLYPHASER TRANSTECTOR | TUSX-NFF | DC Short Coaxial Protector, 300MHz to 1.2GHz UHF SX BI-DIRFEM N CONN

  • Réf. fabricant TUSX-NFF
  • PART #507372
Number of Outlets: OTHER
Type: RACK MOUNT PDU
Description

DC short, bi-directional operation coaxial RF protector, engineered for high power of combined signal operating between 300 MHz and 1.2 GHz

Spécifications
  • Mount Type: Bulkhead
  • Max Surge Current: 40 kA 400MHz
  • Frequency Range: 300 MHz to 1.2 GHz @-26dB Return Loss
  • Protected Side Connector: Connector Interface 1
  • Surge Side Connector: Connector Interface 2
  • Insertion Loss: <0.1 dB
  • RF Power: 2.5kW
  • Combined signals, Weatherproof when installed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires