Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TV105-.38D20Y | PANDUIT

PANDUIT | TV105-.38D20Y | Vinyl Tubing, .38" (10.13mm), 600V, Black

  • Réf. fabricant TV105-.38D20Y
  • PART #TV105-.38D20Y
Decimal: .375 INCH
Dual: NO
Heat Shrink: NO IS NOT SHRINK TUBING
MIL SPEC: NO
Material/Type: PVC-BLACK POLYVINYLCHLORIDE, CONTAMINATING
Military Color Code: BLACK
RoHS Compliant: YES
Size By Inch Fractions: 3/8 INCH
Sleeving: NO
Spiral Wrap: NO
UL: YES
WALL TYPE: Single Or Dual: SINGLE WALL
ZIPPER: NO
Description

PVC Non-Shrink Tubing, 105C rated

Caractéristiques
  • Provides insulation and protection for lead wires wire harness assemblies soldered joints and components in electrical and electronic equipment
  • Material: Polyvinyl chloride (PVC)
  • Voltage Rating: 300V and 600V
  • All purpose flexible non-shrinkable
  • Resistant to heat and moisture Applicable Specifications:
  • UL224 VW-1
  • CSA C22.2 No. 198.1 (OFT)
  • ASTM D-922 Grade CFR
  • MIL-I-631 Type F, Form U, Grade C- Class 1 Category 1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires