Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TVD-DOME6-HR | INTERLOGIX

INTERLOGIX | TVD-DOME6-HR | TruVision Dome, 600 TVL Color, 2.6-6MM Auto Iris Vari-focal Lens, 12V DC/24V AC, NTSC

  • Réf. fabricant TVD-DOME6-HR
  • PART #511326
PoE: NO
Signal Process: IP
Description

The TruVision 6100 Series Indoor dome cameras provides outstanding video surveillance performance while offering a costeffective security solution. Equipped with a vari-focal lens and engineered for superior resolution, this camera delivers crisp, det ailed images while being flexible enough to meet the demands of most indoor applications.

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • Superior image performance
  • 600 TVL sensor resolution
  • Sensitivity: 0.2 Lux @ 2.0
  • Vari-focal auto-iris lens: 2.6 mm to 6.0 mm
  • Lightweight plastic enclosure
  • 12 VD C/24 V AC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires