Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TVN-1008-KW1 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | TVN-1008-KW1 | 8-channel Kit with 4 Wedge Cameras Kit

  • Réf. fabricant TVN-1008-KW1
  • PART #585274
Environment Type: IN/OUT
Focal Length: FIXED
Mounting Type: RACK
Special Property: POE INJECTOR
Type: CAMERA KIT
Voltage/Current Type: 110 VAC TO 220 VAC
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires