Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TVPS-8-12DC | INTERLOGIX

INTERLOGIX | TVPS-8-12DC | TruVision Power, 12 V DC 8-Channel, 8 amp Fused Power Supply

  • Réf. fabricant TVPS-8-12DC
  • PART #511456
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: WALL
Type: POWER SUPPLY
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

These central power supplies have dual-fuse protection (Master Fuse and Output Fuse per channel). High outputs on each channel will deliver the required power to all TruVision Line DC-powered cameras. The DC Series is available in 4, 8 and 16 output models.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Dual-fuse protection (Master Fuse and Output Fuse per channel)
  • High outputs on each channel deliver the required power to all TruVision Line DC-powered cameras
  • Available in 4, 8 and 16 output models.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires