Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TW4001P | PELCO

PELCO | TW4001P | 1 Channel Transceiver for UTP, Passive

  • Réf. fabricant TW4001P
  • PART #514282
Capacity: 1 CHANNEL
PTZ Control: YES
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • No Power Required
  • Full Motion Color/Black-White Video Up to 750 Feet (228.6 meters)
  • Supports Coaxitron Control (PTZ Control Signals) Up to 750 Feet (228.6 meters)
  • Compatible With All Pelco Twisted Pair Equipped Cameras, Enclosures, and Domes
  • Easy Ternation With Screw Terminals
  • Supports NTSC, PAL, and SECAM
  • Designed for Multi-Pair Applications to Reduce Cross-Talk Between Twisted Pairs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires