Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TW4001PC | PELCO

PELCO | TW4001PC | Single Channel Video Transceiver over UTP

  • Réf. fabricant TW4001PC
  • PART #562511
Capacity: 1 CHANNEL
Form Factor: MODULE
Type: TRANSCEIVER
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 650 TV Lines
  • 0.1 Lux Sensitivity (No IR), Zero Lux (with IR)
  • Sony 1/3-Inch Super HAD CCD II 960H Imager or Sony 1/3-Inch EXview HAD CCD II Imager (depending on model)
  • Digital Signal Processing (DSP)
  • 4 Camera Options: - Wide Dynamic Range (WDR) and DaNig
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires