Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TW4004P | PELCO

PELCO | TW4004P | 4 Channel Transceiver for UTP, Passive

  • Réf. fabricant TW4004P
  • PART #508085
Description

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • No Power Required for Applications
  • Built-In Surge Suppression
  • Full Motion Color/Black-White Video Up to 750 ft (228.6 m)
  • Supports Coaxitron Control (PTZ Control Signals) Up to 750 ft (228.6 m)
  • Compatible with All Pelco Twisted Pair Equipped Cameras, closures, and Domes
  • Easy Termination with Terminal Block
  • Supports NTSC, PAL, and SECAM
  • Can Be Mounted Into a Pelco Fiber Rack
  • Pelco Badge Illuminates When Mounted Into a Fiber Rack
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires