Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TX-6310-01-1 | INTERLOGIX

INTERLOGIX | TX-6310-01-1 | Carbon Monoxide Alarm, Wireless, (3) AA 1.5 VDC Alkaline Battery, 40 to 100 Deg F, 2.75" Width x 1.85" Depth x 4.68" Height, 600 Series

  • Réf. fabricant TX-6310-01-1
  • PART #437464
Motion Sensor Pet Immune: NO
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Functional Testing May Be Completed Using Canned CO Gas
  • Full Compliance and Listed to ANSI/UL 2034 Standard
  • Industry-Leading 7-Year Sensor Life and 5-Year Battery Life with 3 AA Alkaline Batteries
  • Tamper, Trouble, Low Battery, End-Of-Life Report to Sion, Ultrasync, Concord 4 and Advisor Panels
  • Integrated Wireless Transmitter Saves Labor and Installation Time Compared to External, Wired Transmitters
  • Wall Tamper
  • Battery-Only-Powered Enables Operation During Power Outages
  • Hush for Sensor End of LifeTrouble and Battery Sound Notifications
Infos techniques et normes

ANSI/UL 2034, FCC, CSFM

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires