Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TX4ICL | KEYSCAN

KEYSCAN | TX4ICL | 4 Button RF Wireless Transmitter (HID iCLASS Legacy SR Coil)

  • Réf. fabricant TX4ICL
  • PART #548046
Color: BLACK
Memory: 2K BITS
Product Type: KEY FOB CREDENTIAL
Sales Category: ELECTRIC CARDS AND FOBS
Slotting: KEY RING HOLE
Description

4 Button Transmitter - 1 Unit

Must be a reseller to purchase this product

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

Caractéristiques
  • 4 button RF transmitter designed to support multiple gate and receiver installations
  • Keyscan 36 bit Wiegand format for an extra layer of security
  • Transmitters work in long range RF mode as well as HID standard proximity format for other access control secure doors
  • Works with RXPROX Wireless Receiver
  • Package of 1 Transmitter
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires