Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
TZES241 | BROTHER MOBILE SOLUTIONS

BROTHER MOBILE SOLUTIONS | TZES241 | 18mm (0.7") Black on White Tape with Extra Strength Adhesive 8m (26.2 ft)

  • Réf. fabricant TZES241
  • PART #289752
Size: 3/4"
Type: LABELS
Description

This tape features our exclusive laminated tape process and our Extra Strength Adhesive with up to twice the adhesive strength of our Standard Laminated tapes. These labels stay on under both normal conditions and in harsh indoor and outdoor environments. Recommended for use on textured, rough or uneven surfaces. Great for slippery painted metal items or powder coated surfaces.

Applications

For Use With:PT-1120, PT-1190, PT-1300, PT-1400, PT-1500, PT-1500PC, PT-1600, PT-1650, PT-1700, PT-1750, PT-1800, PT-1810, PT-1830, PT-1830C, PT-1830SC, PT-1830VP, PT-1880, PT-1880C, PT-1880SC, PT-1880W, PT-18R, PT-18RKT, PT-1900, PT-1910, PT-1950, PT-1960, PT-2030, PT-2030AD, PT-2030VP, PT-2100, PT-2110, PT-2200, PT-2210, PT-2300, PT-2310, PT-2400, PT-2410, PT-2430PC, PT-2500PC, PT-2600, PT-2610, PT-2700, PT-2710, PT-2730, PT-2730VP, PT-300, PT-300B, PT-310, PT-310B, PT-320, PT-330, PT-350, PT-3600, PT-520, PT-530, PT-540, PT-550, PT-580C, PT-7500, PT-7600, PT-9200DX, PT-9200PC, PT-9400, PT-9500PC, PT-9600, PT-9700PC, PT-9800PCN, ST-5

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires