Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
U207-006 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | U207-006 | Converts USB to IEEE-1284 Parallel DB25 Female

  • Réf. fabricant U207-006
  • PART #642797
Type: COUPLERS
Description

Tripp Lite's U207-006 USB to DB25F Parallel Printer adapter cable allows you to plug your existing DB25M-36Centronics Printer cable into a USB port on your computer, allowing for faster data transfer rates than the standard parallel connection. Bi-directional transfer capability supports USB-to-Parallel, and Parallel-to-USB communication. Fully compliant with USB 1.1...Plug-n-Play Installation for Windows 2000 / XP / Vista / WIN7 / WIN8.

Caractéristiques
  • Molded connectors and integral strain relief provide extra durability and long life
Applications

USB 1.1 Compliant

Spécifications
  • Plug-n-Play Installation for Windows 2000 / XP / Vista / WIN7 / WIN8
Infos techniques et normes

Molded connectors and integral strain relief for extra durability and long life.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires