Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
U219-000-R | TRIPP LITE

TRIPP LITE | U219-000-R | Connect a PS/2 keyboard and mouse to the USB ports on a computer

  • Réf. fabricant U219-000-R
  • PART #642799
Type: COUPLERS
Description

A fast easy way to connect a PS/2 keyboard and mouse to the USB ports on a computer. All Tripp Lite USB cabling include superior foil shielding for reliable error-free data communications.For KVM switch PS/2 Cable to USB conversion, use Tripp Lite B015 -000.

Caractéristiques
  • Bus Powered - No External Power Supply needed
Spécifications
  • Tripp Lite Lifetime Warranty
Infos techniques et normes

Cable length: 25-ft. Weight: 1 lb.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires