Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
U225-004-R | TRIPP LITE

TRIPP LITE | U225-004-R | USB 2.0 and 1.1 compliant

  • Réf. fabricant U225-004-R
  • PART #642810
Type: USB HUB
Description

Tripp Lite's U225-004-R 4-port USB 2.0 Hub allows you to attach multiple USB devices to a single USB port on your computer. The hub supports all three data transfer speeds: low speed (1.5 Mbps), full speed (12 Mbps) and Hi-Speed (480 Mbps). Includes 4 ft USB 2.0 Computer to Hub cable (A-B).

Caractéristiques
  • Plug-and-play; no software or drivers required
Applications

Supports USB 2.0 spec up to 500mA per port

Spécifications
  • Does not require external power, software, or complicated set-up procedures
Infos techniques et normes

Compliant with the Federal Trade Agreements Act (TAA) for GSA Schedule purchases

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires