Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
U260SX | SPECO TECHNOLOGIES

SPECO TECHNOLOGIES | U260SX | 2 in. Square Mini Speaker - Sold in BULK only

  • Réf. fabricant U260SX
  • PART #553632
Type: SPEAKER
Spécifications
  • 2 Inch Square Mini Speaker
  • Impedance: 8 Ohm
  • Frequency Range: 375 Hz - 4500 kHz
  • Sensitivity (1 Watt/1 m): 92 dB
  • Power: 0.2 Watt Nominal
  • Magnet: 0.33 oz Alinco
  • Dimension: 2 Inch x 2 Inch
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires