Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UAA-500 | ELECTRO-VOICE

ELECTRO-VOICE | UAA-500 | UHF Antenna Amplifier, 3 or 10db Gain, Works with APD4+, UAD4, REV and RE-1 Series CDR-1000

  • Réf. fabricant UAA-500
  • PART #708512
Type: AUDIO AMPLIFIER
Description

The UAA-500 is a broadband UHF amplifier with selectable 3dB and 10dB amplification settings. Antenna signal amplifiers are used to make up for losses in the cable run, they do not extend the operating range of the wireless microphone.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • 3 or 10dB selectable gain
  • Green LED to indicate power
  • Requires phantom power from APD4+ or REV receiver
  • Wideband 500 - 900 MHz operating range
  • Cast aluminum case with mounting tabs
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires