Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UCT1QBWA000A | VIDEOTEC

VIDEOTEC | UCT1QBWA000A | ULISSE COMPACT THERMAL Dual Vision 230 V AC, Day/Night Camera 28x PAL, Thermal Camera 25 mm, 320x256, 7.5-8.3 Hz, Wiper

  • Réf. fabricant UCT1QBWA000A
  • PART #669571
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires