Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UCT3NBWA000A | VIDEOTEC

VIDEOTEC | UCT3NBWA000A | ULISSE COMPACT THERMAL Dual Vision 120 V AC, Day/Night Camera 36x NTSC, Thermal Camera 25 mm, 320x256, 7.5-8.3 Hz, Wiper

  • Réf. fabricant UCT3NBWA000A
  • PART #669615
Compression Type: MULTIPLE COMPRESSION TYPES
Environment: OUTDOOR
Lens Type: FIXED
PoE: YES
Position Type: FIXED
Signal Process: IP
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires