Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UCT3S-X0 | PANDUIT

PANDUIT | UCT3S-X0 | Hook And Loop CInch Tie, 12.0"L (305mm), .85"W (21.6mm), Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant UCT3S-X0
  • PART #283485
Cable Tie Diameter: 12"
Length (in.): 12.0
Max. Bundle Dia. (in.): 3.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 10
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
Caractéristiques
  • Soft, premium material is safe to use on high-performance cabling
  • Adjustable, releasable and reusable multiple times
  • Unique material with hooks and loops on same side allows user to secure a greater range of bundle diameters, including smaller diameter bundles
  • Low-profi le, contoured cinch ring provides extra strength and bundle tightness, while reducing overall bundle size
  • Grommet styles offer strength and assure reliable installations that resist pullout when bundling and mounting cables within cabinet applications
  • Tapered tip facilitates easy, snag-free threading
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires