Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UCT5S-X0 | PANDUIT

PANDUIT | UCT5S-X0 | Hook And Loop CInch Tie, 19.0"L (458mm), .85"W (21.6mm), Black, Pack of 10

  • Réf. fabricant UCT5S-X0
  • PART #283486
Cable Tie Diameter: 18"
Length (in.): 18.0
Max. Bundle Dia. (in.): 5.00
RoHS Compliant: YES
Std. Pkg.: 10
Type: CABLES TIES AND ACCESSORIES
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires