Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UH68120 BLRL QD6/CAT6 1000 | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UH68120 BLRL QD6/CAT6 1000 | Siamese RG-6 Type Quad Shield with Category 6 Twisted Pair Non-Plenum Cable, blue jacket, 1000 ft (305 m) reel

  • Réf. fabricant UH68120 BLRL QD6/CAT6 1000 | 4672004/10
  • PART #414573
AWG: 18 AWG/24 AWG
Conductor Type: SOLID
Conductor/Pair Count: 5 CONDUCTOR
Fire Rating: NOT (UL) LISTED CABLE
Jacket Color: BLUE
Nom. O.D. (in.): 0.610
Shielded: F/UTP - FOILED/UNSHIELDED TWISTED PAIR
Type: COMPOSITE
Weight lb./1,000 ft.: 152
_Construction: Two RG-6 w/Two UTP
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires