Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UHO-HBGS-11 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UHO-HBGS-11 | Security Camera Housing, Outdoor, Blower, Feed-Through Cabling, For 24V AC/ 12V DC Camera, IP66/NEMA 4X, , 18.9" Length x 6.7" W x 5" H, 7.1 Lb. Item Weight

  • Réf. fabricant UHO-HBGS-11
  • PART #609980
Environment Type: OUTDOOR
Type: HOUSING
Caractéristiques
  • Protects Camera/Lens Combinations up to 262 MM length
  • Hinged Side Opening for Easy Installation and Camera Setup
  • Sunshield Included
  • Window Defroster with Self-Cleaning Glass
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires