Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UI-SC | CORNING

CORNING | UI-SC | UNIVERSAL INTERFACE SOURCE CONNECTOR ADAPTER SC

  • Réf. fabricant UI-SC
  • PART #314290
Connector Type: SC Dedicated
Connector Type: SC
Output Wavelength (nm): 850/1300 LED&1550 Laser
Type: ADAPTERS
Vendor No.: OS-301-52
Description

This part is discontinued by supplier with no suggested replacement.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires