Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UICFP2S | PANDUIT

PANDUIT | UICFP2S | Faceplate, 2 Port, Classic, Ultimate ID, Stainless Steel

  • Réf. fabricant UICFP2S
  • PART #419340
Color: STAINLESS STEEL
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
_Color: White
Description

Single gang, vertical faceplate holds up to two Mini-Com Modules.

Caractéristiques
  • Ultimate ID(TM) components are part of a complete system for identification designed to efficiently support TIA/EIA-606-A standard labeling requirements
  • Accept Mini-Com(TM) Modules for STP and UTP, fiber optic, and audio/video, which snap in and out fo r easy moves, adds, and changes
  • Supplied with coordinated screw cover and clear station and port label covers, labels sold separately
  • Impact resistant 304 stainless steel suitable for light industrial environments
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires