Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UICFPRTR4WH | PANDUIT

PANDUIT | UICFPRTR4WH | Faceplate Kit, Tamper Resistant, with Cover, Ultimate ID, White

  • Réf. fabricant UICFPRTR4WH
  • PART #419294
Color: WHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Number of Ports: 4
Description

Tamper Resistant Faceplate Kit includes faceplate frame, two recessed modular inserts, faceplate cover with additional outlet station identifier and tamper resistant screw. Holds up to four Mini-Com Modules

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires