Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UILJ6 | PANDUIT

PANDUIT | UILJ6 | Laser, Comp Label, Non-Adhesive Polyester, 3.855" W x .236" H, White, 66 per sheet, 5 sheets

  • Réf. fabricant UILJ6
  • PART #269302
Label Types: POLYESTER
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Caractéristiques
  • Labels can be printed in both laser and ink jet printers
  • Designed to efficiently support TIA/EIA-606-A standard labeling requirements
  • Laser and ink jet labels for use with Ultimate ID(TM) Faceplates, Patch Panels, Marker Ties, Modular Furniture Faceplate and Surface Mount Boxes
  • Durable multi-layer construction
  • Non-adhesive labels are easily removed from 8.5" x 11" label sheets
  • Unique non-adhesive material configuration
  • Ultimate ID(TM) Labels are part of a complete system for identification designed to efficiently support TIA/EIA-606-A standard labeling requirements
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires