Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UILS8BW | PANDUIT

PANDUIT | UILS8BW | P1 Cassette, Non-Adhesive Continuous Tape, Polyester, 0.236"(6mm)x25'(7.6m), White

  • Réf. fabricant UILS8BW
  • PART #337813
RoHS Compliant: YES
Type: LABELS
Description

White, non-adhesive polyester label cassette.

Caractéristiques
  • Fast loading P1(TM) Label Cassette includes both label material and ribbon to make changing labels easy
  • Label cassette designed for use with Ultimate ID(TM)Faceplates, Patch Panels, Marker Ties, Modular Furniture Faceplates and Surface Mount Boxes
  • Labels assist in the compliance of TIA/EIA-606-A labeling standard
Spécifications
  • Label Cassette
  • Material: Non-Adhesive Polyester
  • Color: White
  • Dimension: 25 ft Length x 0.25 Inch Width (7.6 m x 6 mm)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires