Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UIT70FH2WH | PANDUIT

PANDUIT | UIT70FH2WH | Ultimate ID Single Gang Horizontal Sloped Comm. Snap-on Faceplate, 2 Position, White

  • Réf. fabricant UIT70FH2WH
  • PART #372722
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: FLUSH MOUNT
Number of Ports: 2
Description

Single gang, horizontal sloped communication snap-on faceplate accepts up to two Mini-Com Modules.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires