Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UIT70FH4IW | PANDUIT

PANDUIT | UIT70FH4IW | Communication Snap-on Faceplate, Single Gang, Horizontal Sloped, 4 Position, Off White

  • Réf. fabricant UIT70FH4IW
  • PART #404773
Color: OFFWHITE
Gang: 1
Loaded: NO
Mounting: SURFACE MOUNT
Description

Single gang, horizontal sloped communication snap-on faceplate accepts up to four Mini-Com Modules.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires