Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UL-6 | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | UL-6 | 8" O.D. Speaker, 10 Ounce Magnet, 5W-70V Transformer, Round Baffle, Listed UL 1480 (UUMW)

  • Réf. fabricant UL-6
  • PART #320415
Color: WHITE
DB Rating: HIGH
Device Type: SPEAKER
Environment: INDOOR
Mount: CEILING
Power: 70.7 V
Description

The UL-6 is a complete UL Listed, fire-protective signaling device with an 8C10PAFR - 8" O.D. loudspeaker, 10 oz. magnet, fire retardant components, a 5W-70V jumper select transformer and a BR8W - round, screw-mount baffle in a white powder coat finish . An ERD-8 - 275 CID, round, steel back box with a white powder coat finish is included.

Must be a reseller to purchase this product.

Caractéristiques
  • Ceiling Mount Loudspeaker Assembly
  • 8" Speaker with 70 Volt Pig-Tail Leads
  • Includes an ERD-8 Enclosure
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires