Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UL-7 | QUAM-NICHOLS COMPANY

QUAM-NICHOLS COMPANY | UL-7 | 8" O.D. Speaker, 10 Ounce Magnet, 5W-25V Transformer, 10µf Capacitor, Round Baffle, Listed UL 1480 (UUMW)

  • Réf. fabricant UL-7
  • PART #320416
Color: WHITE
DB Rating: HIGH
Device Type: SPEAKER
Environment: INDOOR
Mount: CEILING
Power: 25 V
Description

The QUAM UL-5 is a complete UL Listed Fire-protective signaling device with a 8 O.D. full range speaker, 10 mf capacitor, 5 Watt-25 Volt transformer with jumper select, perforated 22 gauge steel baffle, 16 gauge steel back box. Optional line supervisio n capacitor available. Baffle Finish: White baked epoxy hybrid.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Ceiling Mount Loudspeaker Assembly
  • 8" Speaker with a 10 mf Capacitor and 25 Volt Pig-Tail Leads
  • Includes an ERD-8 Enclosure
  • UL Listed
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires