Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UL24RA-15 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | UL24RA-15 | Tripp Lite Waber Power Strip 120V Right Angle 5-15R 6 Outlet Metal 15ft Cord

  • Réf. fabricant UL24RA-15 | 037332103611
  • PART #565651
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
  • Includes 6 NEMA 5-15R output receptacles with 1.625 inch center-to-center outlet spacing
  • Lighted power switch with transparent snap-over guard to prevent accidental shutoff
  • Right angle outlet orientation better accommodates large transformer plugs
  • Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
  • 15 amp power handling capacity with circuit breaker
  • UL1363 (USA), c (Canada)
  • 15 foot AC line cord
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires