Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UL300BC | WIREMOLD

WIREMOLD | UL300BC | Lc, 24in Gray with 8 5-15r recepts

  • Réf. fabricant UL300BC
  • PART #155864
Cord Length: 6 ft.
Dimensions L x W x D (in.): 24 x 2 x 1.75
No. of Outlets: 8
Number of Outlets: 8
Type: RACK MOUNT PDU
Description

Eight outlets, lighted switch, rugged gray aluminum housing, 15A, 6' [1.8m] 14/3 SJT black cord with NEMA5-15 plug. Length 24" [609mm]. Receptacle center-to-center 2" [51mm]. Snap-on, slide-off mounting.

This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires