Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UL603CB-6 | TRIPP LITE

TRIPP LITE | UL603CB-6 | Relocateable Power Taps, 4 outlets, 6' cord, Metal-Receptacle Series, no switch. Blue/Gray Color with tabs

  • Réf. fabricant UL603CB-6 | 037332103734
  • PART #565652
Number of Outlets: OTHER
Type: STAND ALONE PDU
Caractéristiques
  • Multi-outlet power strip offers convenient power distribution in workbench, wallmount or floor mount applications
  • Includes 4 NEMA 5-15R output receptacles with 1.25 inch center-to-center outlet spacing
  • Lighted power switch with transparent snap-over guard to prevent accidental shutoff
  • Keyhole mounting tabs for installation in a wide variety of applications
  • 15 amp power handling capacity with circuit breaker
  • UL1363 (USA), cUL (Canada)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires