Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UML-172-90 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UML-172-90 | 17-inch Color LCD Monitor, 1280 X 1024 Resolution, VGA, DVI, HDMI, CVBS, AUDIO, 120/230 V AC, 50/60 Hz

  • Réf. fabricant UML-172-90
  • PART #368285
Monitor Type: LIQUID CRYSTAL DISPLAY
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1280 X 1024
Size In: 17 INCHES
Description

This part has been discontinued and replaced with Anixter number 493385

Caractéristiques
  • High-resolution 500 TVL, 1600 x 1200 (UML-202-90) or 1280 x 1024 (UML-192-90 and UML-172-90) image
  • Picture-in-Picture or split screen function for viewing video on the PC screen
  • Analog RGB, digital DVI, and digital HDMI inputs
  • Two (2) composite BNC inputs and loop-through outputs
  • Y/C (S-video) and loop-through video and audio inputs
Spécifications
  • 17-Inch High-Performance Color TFT LCD Display Monitor
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires