Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UML-273-90 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UML-273-90 | 27 in. Full HD Color LED Monitor, 1920x1080 Resolution, VGA, DVI, HDMI, CVBS, Audio, 120/230 V AC, 50/60 Hz, Includes Desk Stand

  • Réf. fabricant UML-273-90
  • PART #547845
Monitor Type: LED
Options: BOTH AUDIO/VIDEO
Resolution: 1920 X 1080
Size In: 27 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Support up to 1920x1080 Full HD resolution (UML-223-90) and 1366x768 (UML-193-90)
  • HDMI, DVI, and VGA inputs
  • High contrast ratio 1,000:1
  • Precise color reproduction
  • LED backlight panel for higher luminance and lower power consumption
  • Fast response time of 5 ms
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires