Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UML-463-90 | BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSCH SECURITY SYSTEMS | UML-463-90 | 46 in. Full HD Color Slim LED Monitor, 1920x1080 Resolution, HDMI, DVI, VGA, S-video Inputs

  • Réf. fabricant UML-463-90
  • PART #547846
Monitor Type: LED
Options: VIDEO INPUT
Resolution: 1920 X 1080
Size In: 46 INCHES
Description

Must be a reseller to purchase this product.

This part has been discontinued by the supplier.

Caractéristiques
  • Full HD 1920x1080 resolution
  • Precise color reproduction
  • HDMI, DVI, VGA, S-Video inputs
  • Super-slim bezel for seamless tiled wall mounting
  • High contrast ratio of 3,500:1
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires