Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNFA-LC02-BL-CL | COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS

COMMSCOPE UNIPRISE SOLUTIONS | UNFA-LC02-BL-CL | M-SERIES OUTLET 2LC BLUE 9702667/00

  • Réf. fabricant UNFA-LC02-BL-CL | 9702667/00
  • PART #402790
Connector Type: LC
Fiber Type: OS1/OM1/OM2/OM3/OM4 SINGLE-MODE AND MULTIMODE
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires