Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-ID7C3 | SONY

SONY | UNI-ID7C3 | 7" Indoor Flush Mount Housing for RX and RZ Series Cameras, No Electronics, Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-ID7C3
  • PART #383436
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: FLUSH MOUNT CEILING
Type: HOUSING
Description

Recessed dome housing for SNC-RX series and SNC-RZ30N, SNC-RZ50N, and SNC-RZ25N cameras. No electronics, clear lower dome

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor flush mount dome enclosure for SNC-RZ25N, SNC-RZ30N, SNC-RZ50N and SNC-RX series
  • 7" Clear polycarbonate lower dome
  • White trim ring
  • Plenum Rated metal top
  • No electronics. Interface wiring (Ethernet, sensor, I/O, power provided by user)
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires