Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-INL7C2 | SONY

SONY | UNI-INL7C2 | 7" Indoor Pendant Housing for SNC-RX, RH, and RS Series Cameras, and SNC-RZ25N, No Electronics Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-INL7C2
  • PART #328894
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Indoor, 7" pendant mount housing, for SNC-RH124, RS44N, RS46N, RX-Series, and RZ25N. AC 24V input. Clear lower dome.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor pendant mount housing
  • Supports: SNC-RH124, SNC-RS44N, SNC-RS46N, SNC-RX530N, SNC-RX550N, SNC-RX570N, SNC-RZ25N
  • 7" clear polycarbonate lower dome
  • Pendant mount, 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • AC 24V input
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires