Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-INS7T1 | SONY

SONY | UNI-INS7T1 | 7" Indoor Pendant Housing for SNC-RZ50N and SNC-RZ30N, AC 24V Input, DC12V Power Included, Tinted Dome

  • Réf. fabricant UNI-INS7T1
  • PART #328902
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Indoor, 7" Pendant mount housing, for SNC-RZ30N and SNC-RZ50N, integrated AC24V to DC12V supply. Tinted lower dome.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor, pendant mount housing
  • Supports: SNC-RZ30N, SNC-RZ50N
  • 7" tinted polycarbonate lower dome
  • Pendant mount, 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • Integrated AC24V to DC12V supply.
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires