Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-IRS7T1 | SONY

SONY | UNI-IRS7T1 | 7" Indoor Vandal-resistant Housing, Pendant Mount for SNC-RZ50N & SNC-RZ30N, AC 24V, DC 12V Power Included, Tinted Dome

  • Réf. fabricant UNI-IRS7T1
  • PART #328904
Environment Type: INDOOR
Mounting Type: PENDANT
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Indoor vandal-resistant housing with cast aluminum top and trim ring, pendant mount for SNC-RZ30N and SNC-RZ50N. AC 24V input, integrated DC12V for camera power. Tinted lower dome.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Indoor vandal-resistant pendant mount housing
  • Supports: SNC-RZ30N, SNC-RZ50N
  • Cast Aluminum top and trim ring
  • 7" tinted polycarbonate lower dome
  • Pendant mount, 1-1/2" NPT quick connect coupling
  • AC 24V input, integrated DC12V for camera power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires