Select Country and Language Canada / French
Changer de pays
UNI-OFS7C1 | SONY

SONY | UNI-OFS7C1 | 7" Outdoor Vandal-resistant Flush Mount Enclosure with H/B, for SNC-RZ50N & SNC-RZ30N, AC 24V, DC12V Power Included, Clear Dome

  • Réf. fabricant UNI-OFS7C1
  • PART #434633
Environment Type: OUTDOOR
Mounting Type: FLUSH MOUNT CEILING
Special Property: VANDAL-RESISTANT
Type: HOUSING
Voltage/Current Type: 24 VAC
Description

Outdoor vandal-resistant flush mount enclosure with thermostatically controlled heater/blower, for SNC-RZ50N and SNC-RZ30N. Integrated AC 24V to DC12V power supply for camera power. Clear lower dome.

Must be a reseller to purchase this product

Caractéristiques
  • Outdoor vandal-resistant flush mount enclosure
  • Supports: SNC-RZ50N and SNC-RZ30N
  • 7" clear polycarbonate lower dome
  • Thermostatically controller heater and blower
  • AC24V input, integrated DC12V power supply for camera power
This message only appears when in edit mode.
Please define the message for when services down in the Homepage Site Config property.

Le site rencontre actuellement des difficultés techniques. Nous nous excusons pour la gêne occasionnée et mettons tout en œuvre pour résoudre ce problème rapidement. Veuillez contactez votre représentant local Anixter pour une assistance immédiate.

1.877.Anixter
Description Qté :

Product Label/Description

  • Réf. fabricant
  • Anixter #

Quantité non valide
Envoyer

Impossible d'ajouter des articles supplémentaires